イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
クランプ&ストッパー アジャストサイドクランプ BJ102 BJ102-12122
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08183099
品番
BJ102-12122
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A
105
B
35
L
9
H
20
タイプ
フェノール樹脂製
F
22
D
65
C
29
E
26.5
G
12
J
13
K
6
M
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
【すべらない様段取りした場合】26【すべりが発生する場合(単体使用)】19
クランプ力(N)
【すべらない様段取りした場合】10400【すべりが発生する場合(単体使用)】7400