イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
クランプ&ストッパー アジャストサイドクランプ BJ102 BJ102-08116
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08183117
品番
BJ102-08116
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A
72
B
25
L
7
H
14
タイプ
フェノール樹脂製
F
16
D
45.5
C
19.5
E
16.5
G
7
J
8.5
K
4
M
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
【すべらない様段取りした場合】8【すべりが発生する場合(単体使用)】6.5
クランプ力(N)
【すべらない様段取りした場合】4000【すべりが発生する場合(単体使用)】3600