イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
クランプ&ストッパー OKバイス(タップ穴タイプ) BK2・DK2・FK2 BK2-VT-T
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08183205
品番
BK2-VT-T
参考基準価格(税別)
¥27,200
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
・口金にタップ穴が施されていますので、ワークに合ったパッドが取付けられます。・RoHS指令適合製品です。
その他
【MT溝穴使用時】16【Mタップ穴使用時】16
A
最大37
B
29
H
7.5
タイプ
フェノール樹脂製
F
1
D
21
C
15
E
2.5
G
12
K
4
LA
【最小】10【最大】4
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ボルト
【T溝穴使用時】M8-20L【タップ穴使用時】M8-20L