イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
クランプ&ストッパー ねじ穴付きストラップ BJ158 BJ158-20200
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08183275
品番
BJ158-20200
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。
B
50
H
M20×2.5
質量(g)
1600
タイプ
フェノール樹脂製
F
15
D
45
C
32
E
130
G
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
183
クランプ力(N)
【突出量】16000〜37000