イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
クランプ&ストッパー アジャストストッパー(軽量型) BJ210 BJ210-16063
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08183415
品番
BJ210-16063
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。
A
M16×2
B
63
H
14
質量(g)
1200
タイプ
フェノール樹脂製
F
46
D
40
C
50
E
80
G
M16
J
100
RoHS指令(10物質対応)
対応