イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
クランプ&ストッパー アジャストストッパー(軽量型) BJ210 BJ210-10025S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08183431
品番
BJ210-10025S
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。
A
M10×1.5
H
9
質量(g)
195
タイプ
フェノール樹脂製
F
30
D
25
E
35
G
M10
J
90
RoHS指令(10物質対応)
対応