クランプ&ストッパー OKバイス(エコノミータイプ) AK2・BK2 BK2-VT-SO

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08183580 品番BK2-VT-SO
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。

仕様【HT溝穴使用時】16【Hタップ穴使用時】16 その他【GA】:(最小)10、(最大)4 A【最小】27【最大】31 B29 質量(g)55 タイプフェノール樹脂製 F1 D21 C15 E2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)26 クランプ力(N)15000 適合ボルト【T溝穴使用時】M8-20L【タップ穴使用時】M8-20L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする