クランプ&ストッパー アジャストサイドストッパー(T溝タイプ) BJ202-T BJ202-16030T

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08183668 品番BJ202-16030T
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・RoHS指令適合製品です。

A95 B40 L10 H26 タイプフェノール樹脂製 F30 D47.5 C38 SM16×2-45L E30 G34.5 J14 P55 K20 N18 M28 耐荷重(N)11700 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする