イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
クランプ&ストッパー アジャストサイドストッパー(T溝タイプ) BJ202-T BJ202-16130T
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08183677
品番
BJ202-16130T
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
A
95
B
40
L
10
H
26
タイプ
フェノール樹脂製
F
30
D
47.5
C
38
S
M16×2-45L
E
30
G
34.5
J
14
P
55
K
20
N
18
M
28
耐荷重(N)
11700
RoHS指令(10物質対応)
対応