イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
クランプ&ストッパー アジャストストッパー BJ215 BJ215-08020S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08183747
品番
BJ215-08020S
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
A
M8×1.25
B
20
L
5.5
質量(g)
50
タイプ
フェノール樹脂製
F
28
D
38
C
28
E
12
J
16
K
8
RoHS指令(10物質対応)
対応