エスコ
エスコの ボルト
エスコの 寸切りボルト
全ねじボルト(ステンレス製)
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08183991
品番
EA949HL-52.5【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
アウトレット
¥969
¥
779
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
ステンレス(SUS304)
全長(mm)
1000
ねじの呼び
W5/16
エスコ品番
EA949HL-52.5
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種別
全ねじ