※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6000番台 LLU/2AS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径d(Φmm)
110
10
17
25
60
65
75
85
95
105
110
120
130
140
150
160
外径D(Φmm)
170
26
35
47
95
100
115
130
145
160
170
180
200
210
225
240
幅B(mm)
28
8
10
12
18
20
22
24
26
28
33
35
38
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08184145
品番
6022LLU/2AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,700
内径d(Φmm)
110
外径D(Φmm)
170
幅B(mm)
28
質量(g)
1960
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
基本動定格荷重Cr(N)
82000
基本静定格荷重Cor(N)
73000
JIS等級
0
シールド形状
両側接触シール形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
2300
ベアリング番台
6000番台
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08184145
6022LLU/2AS
40144964
6015ZZP5
深溝玉軸受 6000番台 (ZZ)精度P5
NTN(エヌティーエヌ)
1個
¥
11,980
税込
¥13,178
注文コードが変更になりました。
08184145
6022LLU/2AS
40146014
6022LLU/2AS
深溝玉軸受 6000番台 LLU/2AS
NTN(エヌティーエヌ)
1個
¥
13,980
税込
¥15,378
注文コードが変更になりました。