※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ボルト
エスコの 六角ボルト
M12x80mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
08184341
品番
EA949LJ-1280A【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,210
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
ステンレス(SUS304CUN)
ねじの呼び
M12
種別
半ねじ
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
並目ねじ
サイズ
M12×80
ねじ規格
JISB0205
引張強度(N/mm
2
)
900
強度
A2-90