プラス
プラスの ファイリング
プラスの 名刺ホルダー
プラスの ケース型名刺ホルダー
カードケース ハード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
規格
A7
注文コード
08184465
品番
PC-207C【ワケあり】
在庫数量:残り104点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥58
販売価格(税別)
アウトレット
¥75
¥
53
バスケットに入れる
この商品は
規格
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
割れにくく中身をガードします。
マチがあるので書類がコピー用紙5枚程度入ります。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
用途
いつも手元で確認したい書類の保管に。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
196-7934
材質
PET(ポリエチレンテンフタレート)
厚さ(mm)
0.4
外形寸法(mm)
縦79x横115
規格
A7
内形寸法(mm)
縦76x横109