※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FALKEN(住友ゴム)
FALKEN(住友ゴム)の タイヤ単品
FALKEN(住友ゴム)の サマータイヤ
プレミアムサマータイヤ AZENIS FK453
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
タイヤサイズ
255/30ZR22
注文コード
08184876
品番
255/30ZR22 95Y XL【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥30,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥21,900
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
タイヤサイズ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
タイヤサイズ
255/30ZR22
本数
1本
タイヤ幅(mm)
255
リム径(inch)
22
偏平率(%)
30
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
ロードインデックス
95