曜日別特売
6230P5 深溝玉軸受 6200番台 開放形 精度P5 NTN(エヌティーエヌ) 08185055

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6230P5 深溝玉軸受 6200番台 開放形 精度P5 NTN(エヌティーエヌ) 08185055
6230P5 深溝玉軸受 6200番台 開放形 精度P5 NTN(エヌティーエヌ) 08185055
6230P5 深溝玉軸受 6200番台 開放形 精度P5 NTN(エヌティーエヌ) 08185055
6230P5 深溝玉軸受 6200番台 開放形 精度P5 NTN(エヌティーエヌ) 08185055
6230P5 深溝玉軸受 6200番台 開放形 精度P5 NTN(エヌティーエヌ) 08185055

深溝玉軸受 6200番台 開放形 精度P5

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内径d(Φmm)150
150
12
17
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
120
140
外径D(Φmm)270
270
32
40
52
62
72
80
85
90
100
110
120
125
130
140
150
160
170
180
190
215
250
幅B(mm)45
45
10
12
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
30
32
34
36
40
42
内容量1個注文コード08185055品番6230P5
参考基準価格(税別)¥316,210販売価格(税込)¥153,046
販売価格(税別)
139,133
内径d(Φmm)150外径D(Φmm)270幅B(mm)45面取寸法r(mm)3質量(g)9410材質(本体)高炭素クロム軸受鋼基本動定格荷重Cr(N)176000基本静定格荷重Cor(N)168000JIS等級5シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑2300許容回転速度(min-1) 油潤滑2700ベアリング番台6200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08184836
2024-07-26
用途: バイクのメンテナンス時
製造業

クランクシャフトのベアリングが異常音が鳴り出しベアリングが破損しているので、
純正品だと値段が高いので信頼できる日本のメーカーのを購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする