NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6200番台 開放形 精度P4
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径d(Φmm)
80
15
20
35
40
45
50
55
60
65
70
75
85
外径D(Φmm)
140
35
47
72
80
85
90
100
110
120
125
130
150
幅B(mm)
26
11
14
17
18
19
20
21
22
23
24
25
28
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08185222
品番
6216P4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,100
内径d(Φmm)
80
外径D(Φmm)
140
幅B(mm)
26
質量(g)
1400
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
基本動定格荷重Cr(N)
72500
基本静定格荷重Cor(N)
53000
JIS等級
4
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
4500
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
5300
ベアリング番台
6200番台
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方