曜日別特売
6212ZZP5 深溝玉軸受 6200番台 (ZZ)精度P5 NTN(エヌティーエヌ) 08185721

 

6212ZZP5 深溝玉軸受 6200番台 (ZZ)精度P5 NTN(エヌティーエヌ) 08185721
6212ZZP5 深溝玉軸受 6200番台 (ZZ)精度P5 NTN(エヌティーエヌ) 08185721

深溝玉軸受 6200番台 (ZZ)精度P5

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内径d(Φmm)60
外径D(Φmm)110
幅B(mm)22
内容量1個注文コード08185721品番6212ZZP5
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
内径d(Φmm)60外径D(Φmm)110幅B(mm)22材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)783基本動定格荷重Cr(N)52500基本静定格荷重Cor(N)36000JIS等級5シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑6000ベアリング番台6200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08185667
2019-06-19
用途: 機械のメンテナンス(トラクターロータリー軸受の交換)
農・林・水産業

迅速な商品発送等有難う御座いますした。商品も格安で品質も申し分ありません。また機会があればよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする