曜日別特売
6218ZZP5/2AS 深溝玉軸受 6200番台 ZZ P5/2AS NTN(エヌティーエヌ) 08185782

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6218ZZP5/2AS 深溝玉軸受 6200番台 ZZ P5/2AS NTN(エヌティーエヌ) 08185782
6218ZZP5/2AS 深溝玉軸受 6200番台 ZZ P5/2AS NTN(エヌティーエヌ) 08185782

深溝玉軸受 6200番台 ZZ P5/2AS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径d(Φmm)90
外径D(Φmm)160
幅B(mm)30
内容量1個注文コード08185782品番6218ZZP5/2AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥34,300
内径d(Φmm)90外径D(Φmm)160幅B(mm)30質量(g)2150材質(本体)高炭素クロム軸受鋼グリース記号2AS(マルテンプ S2)基本動定格荷重Cr(N)96000基本静定格荷重Cor(N)71500JIS等級5シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑4000ベアリング番台6200番台

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
081857826218ZZP5/2AS401451926218ZZP56218ZZP5/2AS 深溝玉軸受 6200番台 (ZZ)精度P5 NTN(エヌティーエヌ) 40145192深溝玉軸受 6200番台 (ZZ)精度P5NTN(エヌティーエヌ)1個
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました。
081857826218ZZP5/2AS401462426218ZZP5/2AS6218ZZP5/2AS 深溝玉軸受 6200番台 ZZ P5/2AS NTN(エヌティーエヌ) 40146242深溝玉軸受 6200番台 ZZ P5/2ASNTN(エヌティーエヌ)1個
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする