曜日別特売
6301NR 深溝玉軸受 6300番台 開放形 止め輪付(NR) NTN(エヌティーエヌ) 08185992

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6301NR 深溝玉軸受 6300番台 開放形 止め輪付(NR) NTN(エヌティーエヌ) 08185992
6301NR 深溝玉軸受 6300番台 開放形 止め輪付(NR) NTN(エヌティーエヌ) 08185992
6301NR 深溝玉軸受 6300番台 開放形 止め輪付(NR) NTN(エヌティーエヌ) 08185992
6301NR 深溝玉軸受 6300番台 開放形 止め輪付(NR) NTN(エヌティーエヌ) 08185992

深溝玉軸受 6300番台 開放形 止め輪付(NR)

(11件のレビュー)
取扱い終了
内径d(Φmm)12
外径D(Φmm)37
幅B(mm)12
内容量1個注文コード08185992品番6301NR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800
内径d(Φmm)12外径D(Φmm)37幅B(mm)12材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法D2(Φmm)41.3寸法f(mm)1.12基本動定格荷重Cr(N)9700基本静定格荷重Cor(N)4200JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑20000許容回転速度(min-1) 油潤滑24000ベアリング番台6300番台
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08186071
2023-06-15
用途: トラクターに使用
建設業・工事業

メーカー純正品とは精度が全然違います。かなり良い商品です。

対象商品 : 08186035
2021-12-23
用途: バイク整備

一流メーカー品がこの値段で買えるので助かります。納期も早いです。

対象商品 : 08186035
2021-09-04
用途: バイクのメンテナンス
新参工務店建設業・工事業

国産ベアリングは安定の品質で安心して使用しています。

対象商品 : 08186044
2021-02-15
用途: トラクターの修理メンテナンス
その他業種

オリジナルは、別メーカでしたが、問題なく使用できました。

対象商品 : 08186035
2019-12-25
用途: バイク整備
有限会社 三田商会自動車・二輪車・自転車関連業

信頼のある製品です。在庫があり、次の日に入庫したので大変助かりました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 08186035
2018-10-29
用途: レストア
PIAA株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

初期型RZのレストア用に購入しました。まだ新品部品が購入できるのは本当にありがたいです。

対象商品 : 08186035
2018-10-01
用途: ヤマハの古いバイクのエンジンoh時に必要
がらくた商会

最初は生産終了と思い手に入らないのではと言われてたので入手できた時は感動しました。

対象商品 : 08186044
2017-06-12
用途: 機械のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

クランクに使用しました。安心の日本製。
これで充分です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする