NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6300番台 開放形 精度P5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内径d(Φmm)
10
10
12
15
20
25
30
35
40
45
50
60
65
75
80
85
90
95
100
110
外径D(Φmm)
35
35
37
42
52
62
72
80
90
100
110
130
140
160
170
180
190
200
215
240
幅B(mm)
11
11
12
13
15
17
19
21
23
25
27
31
33
37
39
41
43
45
47
50
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08186175
品番
6300P5
参考基準価格(税別)
¥2,510
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
10
外径D(Φmm)
35
幅B(mm)
11
質量(g)
53
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
基本動定格荷重Cr(N)
8200
基本静定格荷重Cor(N)
3500
JIS等級
5
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
23000
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
27000
ベアリング番台
6300
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方