グラン・デリ カリカリ仕立て 13歳以上用 栄養バランスセレクト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(680g) 注文コード08186319 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
成分タンパク質18.0%以上、脂質9.0%以上、粗繊維4.5%以下、粗灰分8.5%以下、水分13.0%以下 原材料穀類(トウモロコシ、小麦粉、パン粉)、肉類(チキンミール、チキンエキス、チキン、ビーフ、ポークミール、ビーフミール、ササミパウダー)、動物性油脂、豆類(大豆タンパク、脱脂大豆、大豆エキス、大豆パウダー)、野菜類(ビートパルプ、ニンジンパウダー、カボチャパウダー、ホウレンソウパウダー)、ブドウ糖果糖液糖、乾燥小魚、チーズパウダー、セルロースパウダー、ビール酵母、グリセリン、プロピレングリコール、ソルビトール、ミネラル類(カルシウム、塩素、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、ナトリウム、リン、セレン、亜鉛)、保存料(ソルビン酸K)、調味料、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、パントテン酸、葉酸)、グルコサミン塩酸塩、乳化剤、着色料(二酸化チタン、赤色106号、黄色4号、黄色5号、青色1号)、pH調整剤、増粘安定剤(アルギン酸エステル)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス、エリソルビン酸Na)、コンドロイチン硫酸 栄養成分【エネルギー】約350kcal/100g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする