NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6300番台 開放形 精度P5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内径d(Φmm)
100
10
12
15
20
25
30
35
40
45
50
60
65
75
80
85
90
95
100
110
外径D(Φmm)
215
35
37
42
52
62
72
80
90
100
110
130
140
160
170
180
190
200
215
240
幅B(mm)
47
11
12
13
15
17
19
21
23
25
27
31
33
37
39
41
43
45
47
50
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08186376
品番
6320P5
参考基準価格(税別)
¥149,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
100
外径D(Φmm)
215
幅B(mm)
47
質量(g)
7000
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
基本動定格荷重Cr(N)
173000
基本静定格荷重Cor(N)
141000
JIS等級
5
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
3200
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
3700
ベアリング番台
6300
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方