成分タンパク質7.0%以上、脂質1.5%以上、粗繊維1.0%以下、粗灰分1.5%以下、水分90.0%以下原材料緑黄色野菜入り:肉類(鶏胸肉、ささみ)、野菜類(ニンジン、グリーンピース、スイートコーン)、しょうゆ、ショ糖、寒天、増粘多糖類、乳酸カルシウム、酸化防止剤(EDTA-Ca・Na)、ビタミン類(B1、B2、B6、B12、C、E)、グルコサミン塩酸塩、コンドロイチン硫酸 チーズ入り:肉類(鶏胸肉、ささみ)、野菜類(ニンジン、グリーンピース、スイートコーン)、しょうゆ、チーズ、ショ糖、寒天、増粘多糖類、乳酸カルシウム、酸化防止剤(EDTA-Ca・Na)、ビタミン類(B1、B2、B6、B12、C、E)、グルコサミン塩酸塩、コンドロイチン硫酸栄養成分【エネルギー】約50kcal/袋