※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6300番台 (ZZ)精度P5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
内径d(Φmm)
65
注文コード
08186954
品番
6313ZZP5/2AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥27,800
この商品は
内径d
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
65
外径D(Φmm)
140
幅B(mm)
33
基本動定格荷重Cr(N)
92500
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
2080
基本静定格荷重Cor(N)
60000
JIS等級
5
シールド形状
両側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
4900
ベアリング番台
6300番台
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08186954
6313ZZP5/2AS
40145332
6313ZZP5
深溝玉軸受 6300番台 (ZZ)精度P5
NTN(エヌティーエヌ)
1個
¥
18,980
税込
¥
20,878
注文コードが変更になりました。
08186954
6313ZZP5/2AS
40146382
6313ZZP5/2AS
深溝玉軸受 6300番台 (ZZ)精度P5
NTN(エヌティーエヌ)
1個
¥
15,980
税込
¥
17,578
注文コードが変更になりました。