曜日別特売
6316ZZP5 深溝玉軸受 6300番台 (ZZ)精度P5 NTN(エヌティーエヌ) 08186981

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6316ZZP5 深溝玉軸受 6300番台 (ZZ)精度P5 NTN(エヌティーエヌ) 08186981
6316ZZP5 深溝玉軸受 6300番台 (ZZ)精度P5 NTN(エヌティーエヌ) 08186981

深溝玉軸受 6300番台 (ZZ)精度P5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個内径d(Φmm)80注文コード08186981品番6316ZZP5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥49,000
内径d(Φmm)80外径D(Φmm)170幅B(mm)39基本動定格荷重Cr(N)123000材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)3590基本静定格荷重Cor(N)86500JIS等級5シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑4000ベアリング番台6300番台
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする