1902005_101.jpg
REGAR
REGARの 釣具
REGARの ステップレール/ホルダー類
埋込用ロッドホルダー20 310L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
08187360
品番
20
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ラバーベースプレート、樹脂キャップを標準装備し、ローコストを実現。
リガーL型パイプが使用でき、アウトリガーロッドをセットすればトローリングも楽しめます。
長さ(mm)
310
内径(Φmm)
樹脂:43
対応
下部ストッパーピン:有り
上部寸法(mm)
71×120
取付ピッチ(mm)
40×94
外径(mm)
50.8Φ
傾斜角度(°)
30