REGAR
REGARの 釣具
REGARの ステップレール/ホルダー類
丸型 直型埋込式ロッドホルダー42
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
08187378
品番
42
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
直型の埋込式です。センターリガー用としても人気が出てきました。
丸型の埋込ロッドホルダーの直型タイプです。
長さ(mm)
210
型式
丸型
内径(Φmm)
樹脂:40
対応
下部ストッパーピン:有り
上部寸法(mm)
100Φ
取付ピッチ(mm)
58×58
外径(mm)
50.8Φ