REGAR
REGARの 釣具
REGARの ステップレール/ホルダー類
丸型 埋込用ロッドホルダー12 210L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
08187387
品番
12
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
海外でベーシックなヘッドが丸型の埋込式ロッドホルダーです。
斜めに取り付けても巾が変わらず見た目もスマートです。
長さ(mm)
210
型式
丸型
内径(Φmm)
樹脂:43
対応
下部ストッパーピン:有り
上部寸法(mm)
110Φ
取付ピッチ(mm)
66×66
外径(mm)
50.8Φ
傾斜角度(°)
30