キトーチェンスリング100(カナグ部材)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(t)20 適合チェーン線径(Φmm)D:20、TQ:16 タイプピンタイプ 注文コード08188708 品番VD22016
参考基準価格(税別)¥88,600 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980
この商品は使用荷重・適合チェーン線径・タイプなど48種類から選べます 他の種類を見る

・世界最高レベルの強度を誇るキトーリンクチェーン 等級10。・あらゆる用途に最適な組合せが選べる豊富なバリエーション。・安全で効率の良い作業を実現する高い品質。・高度な製鎖技術が実現する抜群の破断伸び。・高い耐摩耗性がすぐれた経済性を実現。・厳しい作業環境にも対応。

材質合金鋼 タイプピンタイプ 品名ツリカナグ 使用荷重(t)20 寸法a(mm)140 寸法t(mm)40 寸法b(mm)220 組立方法ピンタイプ 寸法m(mm)225 寸法p(mm)279 適合チェーン線径(Φmm)D:20、TQ:16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする