キトーリフティングポイント(アイボルト形) LPE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08189155 品番LPEJ010A001-00011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,680
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

・荷重方向につり金具がスムーズに回転!安全なつり上げ作業を実現・アイ部旋回用ベアリング標準搭載・巻上げるとクルッと回転して最適な横つりポジションを確保!・巻上げるとリフティングポイントが自然に回転し最適な姿勢をとります。・ベアリング標準搭載で荷重負荷時の回転がスムーズ。・あらゆる現場に対応できる3Wayの取付方法・手締め、工具使用いずれも可能。・手締め(工具レス)、六角レンチ、スパナ。・安全率5倍・ねじ変換アダプター LPV(オプション)・つり荷に空いためねじを活かし、簡単にねじサイズを変換可能!・これまでご使用されていたJISアイボルト用のめねじに、キトーリフティングポイントを取り付けるための、ねじ変換アダプターです。・すべてのキトーリフティングポイントに対応

質量(kg)0.16 寸法H(mm)45 使用荷重(t)【垂直つり】0.8【横つり】0.4 寸法A(mm)46 寸法F(mm)5 寸法D(mm)30 寸法E(mm)Φ29 ボルトM10 寸法B(mm)30 寸法C(mm)9 寸法b(mm)25 寸法G(mm)35 寸法c(mm)7 ボルト締付トルク(N・m)25 首下長l(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする