KITO(キトー)
キトーベルトラッシング BLPプルラチェットバックル式
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
12日以内出荷とは
内容量
1個
端末仕様
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
注文コード
08189399
品番
BLP040ET010ET050
参考基準価格(税別)
¥17,910
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
端末仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
・BLP040:ベルト幅:50mm/破断荷重:40kN・BLRとは逆操作でベルトを巻きとる新機構のラチェット。・重量物、大型形状品のラッシングに最適。
ベルト幅(mm)
50
端末仕様
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
ベルト長さ巻取側(m)
5
ベルト長さ固定側(m)
1
破断荷重
40kN
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません