クランプ&ストッパー アジャストトーストッパー BJ201 BJ201-16130

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08195200 品番BJ201-16130
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。

A115 B40 H26 質量(g)660 タイプフェノール樹脂製 F30 D67.5 C14 E30 G14.5 J17 K2 耐荷重(N)【すべりが発生する場合(単体使用)】11700 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)【すべりが発生する場合(単体使用)】150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする