クランプ&ストッパー アジャストトーストッパー BJ201 BJ201-08116

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08195227 品番BJ201-08116
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。

A60 B25 H14 質量(g)120 タイプフェノール樹脂製 F16 D33.5 C7.5 E16.5 G8.5 J8.5 K1.5 耐荷重(N)【すべりが発生する場合(単体使用)】3600 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)【すべりが発生する場合(単体使用)】26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする