イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランプユニット
クランプ&ストッパー カムクランプ BJ161 BJ161-12001
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08195245
品番
BJ161-12001
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
・ワークの着脱時間短縮が可能。・コンパクト設計。・RoHS指令適合製品です。
W
27
L
17
H
24
質量(g)
185
タイプ
フェノール樹脂製
L1
23.2
L2
18
D
34
H1
12
W1
10
M
M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
90
クランプ力(N)
9300