クランプ&ストッパー グースネックストラップ BJ151 BJ151-24200

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08195358 品番BJ151-24200
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

・BJ151-20160〜24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。

質量(kg)3.4 B70 L26 H85 タイプフェノール樹脂製 F35 D172 C70 G34 K34 許容締付トルク(N・m)320 クランプ力(N)【突出量】22600〜35200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする