イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
クランプ&ストッパー グースネックストラップ BJ151 BJ151-24250
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08195401
品番
BJ151-24250
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
・BJ151-20160〜24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
質量(kg)
4.7
B
70
L
26
H
85
タイプ
フェノール樹脂製
F
35
D
222
C
70
G
54
K
34
許容締付トルク(N・m)
320
クランプ力(N)
【突出量】26400〜42100