クランプ&ストッパー アジャストトークランプ MBATC MBATC12A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08195480 品番MBATC12A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,300

・本体取付けが長穴形状の為、グリッドプレートに最適です。・下方向への確実なクランプができます。・クランプジョーを反転することで、ワークの仕上面、黒皮面の両方に対応できます。・カムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・本体取付けの長穴は、テーパーとなっており、クランプ時のズレ防止になります。・クランプは右回転にてご使用ください。・ワークのストッパーは右側に設置してください。・MBATC12Aはボルト頭部の形状が異なります。・RoHS指令適合製品です。

B85.6 L6.9 H12.7 質量(g)225 タイプフェノール樹脂製 F9.5 D2.4 C15.8 E2 G42.7 J13 K19.8 M8 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)88 クランプ力(N)17000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする