クランプ&ストッパー アジャストトークランプ MBATC MBATC16A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08195498 品番MBATC16A
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

・本体取付けが長穴形状の為、グリッドプレートに最適です。・下方向への確実なクランプができます。・クランプジョーを反転することで、ワークの仕上面、黒皮面の両方に対応できます。・カムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・本体取付けの長穴は、テーパーとなっており、クランプ時のズレ防止になります。・クランプは右回転にてご使用ください。・ワークのストッパーは右側に設置してください。・MBATC12Aはボルト頭部の形状が異なります。・RoHS指令適合製品です。

B96.5 L21.6 質量(g)920 タイプフェノール樹脂製 F12.7 D2.3 C41.2 E2.5 G46.3 J17 K24.8 M12 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)135 クランプ力(N)26000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする