クランプ&ストッパー コンパクトトークランプ MBCTC MBCTC10

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08195507 品番MBCTC10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,500

・下方向への確実なクランプができます。・クランプジョーを反転することで、ワークの仕上面、黒皮面の両方に対応できます。・カムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・背面をストッパーとして使用できます。・クランプは右回転にてご使用ください。・ワークのストッパーは右側に設置してください。・MBCTC12はボルト頭部の形状が異なります。・RoHS指令適合製品です。

B19 L6 H25.4 質量(g)100 タイプフェノール樹脂製 F1.5 D16 C5.5 E9 G1.6 JM8×1.25-15L K7 M19 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)27 クランプ力(N)8800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする