クランプ&ストッパー コンパクトトークランプ MBCTC MBCTC12

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08195516 品番MBCTC12
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

・下方向への確実なクランプができます。・クランプジョーを反転することで、ワークの仕上面、黒皮面の両方に対応できます。・カムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・背面をストッパーとして使用できます。・クランプは右回転にてご使用ください。・ワークのストッパーは右側に設置してください。・MBCTC12はボルト頭部の形状が異なります。・RoHS指令適合製品です。

B25.4 L7 H33.5 質量(g)180 タイプフェノール樹脂製 F1.8 D16 C8.5 E14 G2 JM10×1.5-20L K8 M25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)88 クランプ力(N)17000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする