イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランプユニット
クランプ&ストッパー カムレバーセット BJ153-C BJ153-12001C1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08195699
品番
BJ153-12001C1
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
R
138.5
B
100
L
104〜119
H
125
タイプ
フェノール樹脂製
F
40
D
19
C
32
S
M12×1.75
E
20
G
35
J
14〜29
P
40
K
13〜28
N
30
Q
20
M
9
RoHS指令(10物質対応)
対応