注意
※強い磁界が発生するため、時計などの精密機器やPC・携帯・磁気カードを近づけるとその機能を損なう恐れがあります。ペースメーカー使用者は取り扱わないでください。
※強い磁力が発生するため、不用意に鋼板などに近づけると強い吸着力によって急に引き付けられ、けがをする危険があります。
※本装置は、耐圧構造になっておりません。ポンプの最大吐出圧力0.3Mpaを超えるものには使用しないでください。
※液温1℃から50℃までの範囲で使用してください。
※使用可能な液体のph値は8〜12 (弱〜中アルカリ性)です。範囲外の液体 (酸性及び、強アルカリ性の液体等)に使用しますと、錆びやアルカリ腐食が発生する恐れがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。