A4E-5B A4レターケース5段 ナカバヤシ 08197524

A4レターケース5段

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08197524 品番A4E-5B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

中身が見えるクリアタイプ引出し。
底面すべり止めゴム足付、タイトルシール付。
A4フラットファイルが入ります。

材質
本体・レール:PP(ポリプロピレン)(再生100%)
引出し:PS(透明スチロール樹脂)
用途中身が見えるので書類の分類や小物の整理に便利です。 付属品タイトルシール トラスコ品番352-9401 質量(kg)2.3 ブラック サイズA4 タテ型 棚段浅5 引出し内寸法(mm)幅237×奥310×高37 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×350×258

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08197524 A4E-5B 37866552 A4E-05B A4レターケース ナカバヤシ A4レターケース ナカバヤシ 1台 3,898 税込4,288 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08197524
2009-09-04
用途:
書類、文具整理

この値段で買えるとは思わなかった!安いので追加でリピート購入しましたが、いくつあっても困らないのでまた購入します。

対象商品:
08197533
2008-04-02
用途:
書類整理
株式会社AUTRAD 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

価格以上の品質と思います。大手メーカーの物と変わりません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする