イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP101 CP101-12060
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08199287
品番
CP101-12060
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
R
M5×0.8-15L
B
70
L
13
H
8
タイプ
フェノール樹脂製
F
50
D
30
C
60
E
10
G
15
J
20
P
M12×1.75-50L
K
31
N
91
M
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
90
クランプ力(N)
25000