イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの サポーター/スペーサー
ジャッキ スクリュージャッキ BJ330 BJ330-12150
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08199917
品番
BJ330-12150
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
・専用のチップやホルダーが用意されています。・底面の固定用ボルトを取外す事により、設置位置が自由に変更できます。・RoHS指令適合製品です。
B
100
質量(g)
2100
タイプ
フェノール樹脂製
F
36
D
50
C
30
E
46
G
M12×1.75
許容荷重(N)
44900
RoHS指令(10物質対応)
対応