イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
ジャッキ ミニジャッキ BJ331 BJ331-20001
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08200057
品番
BJ331-20001
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
B
115
質量(g)
350
タイプ
フェノール樹脂製
F
36
D
15
C
20
E
80
G
M20×2.5
許容荷重(N)
44100
RoHS指令(10物質対応)
対応