イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
ジャッキ ミニジャッキ BJ331 BJ331-06001
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08200066
品番
BJ331-06001
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
B
37
質量(g)
11
タイプ
フェノール樹脂製
F
13
D
6
C
6
E
25
G
M6×1
許容荷重(N)
3600
RoHS指令(10物質対応)
対応