ジャッキ ミニジャッキ BJ331 BJ331-16001

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08200075 品番BJ331-16001
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

・RoHS指令適合製品です。

B89 質量(g)240 タイプフェノール樹脂製 F30 D13 C16 E60 GM16×2 許容荷重(N)28200 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする