イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
ジャッキ ジャッキボルト BJ332 BJ332-16040
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08200109
品番
BJ332-16040
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
材質
S45C
質量(g)
185
寸法F(mm)
M16×2
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
27
表面処理
四三酸化鉄皮膜
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
27
寸法G(mm)
M12×1.75 深さ12
RoHS指令(10物質対応)
対応